カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(1)
- H4/H4u(2)
絞り込み
タイプ
- H3(1)
- H4u(1)
- H7(1)
ブランド
- モノタロウ
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- スズキ(14)
- ニッサン(21)
- トヨタ(1)
- 三菱ふそう(1)
- フィリップス(8)
- ホンダ(4)
- Kawasaki(6)
- プロテック(31)
- RG(レーシングギア)(20)
- ハリケーン(14)
- IPF(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- KITACO(4)
- SEMTECH(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- DiodesZetex(4)
- CIO(4)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
「12V55W」の検索結果

ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用