カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(153)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- M&H(5)
- SUNON(4)
- TRACO POWER(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EBM PAPST(3)
- RS PRO(3)
- スズキ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 山洋電気(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ブランドをもっと見る
「12v 25/25w」の検索結果

交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ホンダ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用