カテゴリ
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(647)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(57)
- TRACO POWER(44)
- ジーベック(28)
- 三木プーリ(22)
- XP POWER(18)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- サンワサプライ(11)
- DELTA(デルタ)(11)
- RECOM(11)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- Murata Power Solutions(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- FIRSTCOM(10)
- DAIKO(大光電機)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- RS PRO(9)
- CIO(9)
- ブランドをもっと見る
「12v 25w」の検索結果
特価

交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5色クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
交換用電球 12V シングル S25
(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ウインカーリレー 12V
(79件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W販売区分業務用
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V販売区分業務用
LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2セット)当日出荷純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15販売区分業務用