カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(9)
- KITACO(2)
- CF POSH(2)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
「15459kto710」の検索結果

クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応
(77件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80販売区分業務用
クラッチロックナットレンチ 20×24
(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)販売区分業務用
バンドホルダー
(119件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001販売区分業務用
ユニバーサルホルダー
(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用