カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(877)
- 三木プーリ(371)
- 大阪魂(287)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(226)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- NTN(エヌティーエヌ)(105)
- コノエ(105)
- MICROCHIP(92)
- エスコ(75)
- 清水製作所[継手](75)
- イマオコーポレーション(66)
- KANA(片山チエン)(62)
- アサ電子工業(58)
- MAZDA(マツダ)(57)
- 水本機械製作所(49)
- TAKIGEN(タキゲン)(49)
- KTC(47)
- CKD(38)
- ブランドをもっと見る
「16d1」の検索結果
特価

異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
洗剤 お風呂そうじ用
(209件のレビュー)¥779税込¥8571本(4L)当日出荷お風呂そうじ用洗剤です。用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に使用場所浴室液性中性成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)販売区分業務用
ソケット 6角 9.5sq
(229件のレビュー)¥168税込¥1851個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用