カテゴリ
- 作業工具(5)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(364)
- トヨタ(223)
- MAZDA(マツダ)(110)
- ホンダ(94)
- 三菱ふそう(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- ミツビシ(60)
- KANA(片山チエン)(54)
- エスコ(37)
- 大和(32)
- スズキ(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- ニッサン(30)
- いすゞ自動車(27)
- RS PRO(26)
- ヤンマー(25)
- 十川ゴム(24)
- ノーブランド(24)
- ブランドをもっと見る
「19×26」の検索結果

ブレードホース
(133件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ソケットレンチ セット 65PCS
(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(65点組)当日出荷6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
工具セット プロ用 両開タイプ
(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(53点組)当日出荷様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。セット商品数53セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177硬度HRC50-57寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
工具セット 差込角12.7mm
(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(62点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220