カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ERECTA(エレクター)(342)
  • 大阪魂(183)
  • OSG(オーエスジー)(116)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
  • Igus(イグス)(85)
  • エスコ(73)
  • SMC(44)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
  • トヨタ(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • TDT(田野井)(26)
  • RS PRO(26)
  • イシハシ精工(23)
  • CHINO(チノー)(21)
  • TRUSCO(21)
  • ABRACON(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-18」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • Oリングセット Φ3-22mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-22mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    欠品中
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ユニバーサルピッチゲージ モノタロウ

    ユニバーサルピッチゲージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
    用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用
  • 六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340