カテゴリ

  • バイク部品(15)
    • タイヤ(3)
    • チューブ(4)
    • リムバンド(2)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(8)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.75-18」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム RR 2.75X18 ゴールド 41025-1382-WB Kawasakiリム RR 2.75X18 ゴールド 41025-1382-WBKawasaki
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AFF
リム RR 2.75X18 レッド 41025-0316-40V Kawasakiリム RR 2.75X18 レッド 41025-0316-40VKawasaki
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800ACFA
リム RR 2.75X18 ブラック 41025-0316-WC Kawasakiリム RR 2.75X18 ブラック 41025-0316-WCKawasaki
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AFF
(I/X)リム RR 2.75X18 シルバー 41025-0316-WA Kawasaki(I/X)リム RR 2.75X18 シルバー 41025-0316-WAKawasaki
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(11件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
ACCハーネス CC110 フロント DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス CC110 フロントDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。( ※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途CC110('18)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:メーター下カプラー
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターターゼノア
479税込527
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
パワフルホース 弘進ゴムパワフルホース弘進ゴム
15,980税込17,578
1本(18m)
3日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45使用流体エアー
アルミ BLK/GLD ( リア ) AC-PERFORMANCELINEアルミ BLK/GLD ( リア )AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
CORD (02) MAZDA(マツダ)CORD (02)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
バンパー (85) MAZDA(マツダ)バンパー (85)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ベアリング デフ ニードル MAZDA(マツダ)ベアリング デフ ニードルMAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
R 600-17 GLD [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
639税込703
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
R 550-17 GLD [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種Z900 18-26/SE 22-26/Z900RS18-26/SE 22-26/CAFE18-26
カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mmアイリスオーヤマ
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R) ワードローブ2段タイプのセットです。 上下2段でたっぷり衣類を収納出来ます。 オフィスや店舗のバックヤード等に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ 2段タイプセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂質量(kg)9.4高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)750耐荷重(kg)100(静止時)、50(移動時)、【ハンガーパイプ】20(1本あたり)、【ポールフック】2キャスターありキャスター数4ポール径(Φmm)19棚段数(段)2棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)694×394耐荷重(棚1段あたり)(kg)50
(ME527)HOUSING ASSY,CLUTCH 三菱ふそう(ME527)HOUSING ASSY,CLUTCH三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(ML275)BRKT ASSY,FUEL PIPE 三菱ふそう(ML275)BRKT ASSY,FUEL PIPE三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ホースクミタテ BIGM(丸山製作所)ホースクミタテBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
備考18,19フクム規格220X160部品名称ホースクミタテ図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.17
(MA227)EXTINGUISHER 三菱ふそう(MA227)EXTINGUISHER三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
R 550-17 GLD [TYPE-SB1 Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-SB1 Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種Z900 18-26/SE 22-26/Z900RS18-26/SE 22-26/CAFE18-26
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
8日以内出荷
部品名称プレート図解NoGKS10 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8
R 600-17 GLD [TYPE-SB1 Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-SB1 Gコート]GALESPEED(ゲイルスピード)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
(12262)ベンチレーション ホース NO.2 トヨタ(12262)ベンチレーション ホース NO.2トヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:14mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:14mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 3mA。強度 = 30mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
(82152)フロントドア ワイヤ LH トヨタ(82152)フロントドア ワイヤ LHトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(82192)フロントシート ワイヤ LH トヨタ(82192)フロントシート ワイヤ LHトヨタ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27518)ケース、コントロール ニッサン(27518)ケース、コントロールニッサン
159税込175
1個
3日以内出荷
(27518)カバー、コントロール ニッサン(27518)カバー、コントロールニッサン
159税込175
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
(31275)PIPE AIRCOMPRESSOR 三菱ふそう(31275)PIPE AIRCOMPRESSOR三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(C3929)BRKT RH 三菱ふそう(C3929)BRKT RH三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
オイルシール(アクリル) TB型 NOKオイルシール(アクリル) TB型NOK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から63日以内出荷
型式TB材質アクリルゴム(ACM)
オイルシール アクリル NOKオイルシール アクリルNOK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
(89827)コンデンサ アセンブリ; エアコン いすゞ自動車(89827)コンデンサ アセンブリ; エアコンいすゞ自動車
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷