カテゴリ

  • 自転車部品(3)
    • 自転車タイヤ(2)
    • 自転車タイヤチューブ(1)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SHINKO(シンコータイヤ)(23)
  • ミリオン(共和)(4)
  • IRC(11)
  • CST×ミリオン(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
  • 大阪魂(973)
  • SMC(533)
  • イマオコーポレーション(446)
  • オンダ製作所(169)
  • サカエ(93)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • ベン(74)
  • 山金工業(73)
  • MIYOSHI(小西製作所)(70)
  • TRUSCO(68)
  • ナベヤ(59)
  • エスコ(55)
  • 八幡ねじ(50)
  • 廣杉計器(48)
サイズ
  • 16×1.75(1)
  • 20×1.75(1)
  • 22×1・3/8(1)
  • 24×1・3/8(1)
  • 26×1・3/8(2)
  • 27×1・3/8(2)
タイプ
  • H/E(2)
  • W/O(3)
ETRTO規格
  • 37-501(1)
  • 37-540(1)
  • 37-590(2)
  • 37-630(2)
  • 47-305(1)
  • 47-406(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20 1.75」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(836件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(99件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
物干しポール 突っ張り式 モノタロウ物干しポール 突っ張り式モノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
ユニバーサルピッチゲージ モノタロウユニバーサルピッチゲージモノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(312件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャーモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12