カテゴリ
制御機器
(5)
バッテリー・電装
(3)
トラック用品・パーツ
(2)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
自動車補修部品
(1)
カー用品
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
SMC
(2,712)
omron(オムロン)
(331)
IDEC(和泉電気)
(302)
Panasonic(パナソニック)
(234)
TRACO POWER
(222)
マルヤス電業
(183)
CKD
(180)
三菱電機
(151)
コガネイ
(150)
富士電機
(139)
シュナイダーエレクトリック
(118)
フエニックス・コンタクト
(100)
SIEMENS
(94)
XP POWER
(63)
渡辺電機工業
(63)
RS PRO
(63)
三木プーリ
(56)
Qlight
(54)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(53)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(10)
以上
(12)
以上
(12)
以上
(12)
価格
1,500円以下
(8)
1,500-10,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
モノタロウ
"24v 1a"
「24v 1a」の検索結果
関連キーワード
24v 2a
acアダプター
acアダプター24v 1a
12
件中 1~12件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランド:
モノタロウ
すべて解除
ハロゲンランプ H3 24V
(88件のレビュー)
¥
639
税込
¥
703
1個
当日出荷
バリエーション一覧へ(2)
DCコンバーター DC24V-12V
(3件のレビュー)
¥
1,298
税込
¥
1,428
特価
1個
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途
DC24V車でDC12Vを出力
仕様
3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)
適合
24V国産車
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約140
出力電圧(V)
DC12/USB5
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
5A (DC3/USB2)
保護機能
耐熱温度90度、 基板保護回路
コード長さ(cm)
90
最大電力
12V/60W
USBポート数
1個(5V/2A)
バスケットへ
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(4件のレビュー)
¥
3,798
税込
¥
4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途
HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)
85
定格電力(W)
35
寿命
3000
仕様
車検対応
バリエーション一覧へ(2)
カーチャージャー USB 2ポート
(33件のレビュー)
¥
579
税込
¥
637
特価
1個
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途
iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)
DC12・DC24
色
シルバー
材質
ABS、アルミ
寸法(mm)
Φ26×70
定格電流(A)
1A、2.4A
出力電圧(V)
DC5
最大電流(A)
2.4A
取扱説明書
(4.1MB)
バスケットへ
平型ヒューズセット
(17件のレビュー)
¥
1,998
税込
¥
2,198
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途
自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容
1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質
亜鉛+PC
電圧(V)
12/24
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バスケットへ
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ
(16件のレビュー)
¥
719~
税込
¥
791~
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
形状
つまみ形(2ノッチ)
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
対応
標準品
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
色(つまみ部)
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
バリエーション一覧へ(2)
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)
¥
569~
税込
¥
626~
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
形状
つまみ形(2ノッチ)
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
2ノッチ手動復帰
対応
標準品
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
色(つまみ部)
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
バリエーション一覧へ(2)
ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
(19件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1セット
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途
自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。
色
肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合
ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)
DC12・24
バリエーション一覧へ(2)
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)
¥
899
税込
¥
989
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
バスケットへ
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
(9件のレビュー)
¥
749
税込
¥
824
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
バスケットへ
ブレーカーヒューズセット 平型用
(6件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1セット
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途
自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。
色
肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
電流(A)
-
許容電流(A)
100
適合
平型ヒューズ
セット内容
5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
寸法(縦×横)(mm)
約19.2×32.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)
DC12・24
バスケットへ
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)
¥
499
税込
¥
549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状
つまみ形(金属リング)
保護構造
IP00(65防油型)
接点構成
1a
耐電圧
充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
2ノッチ手動復帰
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100(500V)
相対湿度
45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)
30
耐寒耐熱温度(℃)
耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状
つまみ形
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000m以下
耐衝撃(m/s
2
)
(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s
2
)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10
動作
各位置停止形
使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)
黒
耐温性
40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)
約0.16(接点構成1a1b)
バスケットへ
関連キーワード
24v 2a
acアダプター
acアダプター24v 1a
24v
24v 1.5a
で検索
関連カテゴリ
トラック電装
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
AV取付用品
自動車用電球・バルブ
おすすめ人気ランキング
100v 24v 変換
100v 24v トランス
200v 24v 変換
24v ホーン
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら