カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(805)
- PMC(175)
- 椿本チエイン(79)
- MARWI(78)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- SMT(南海精工所)(51)
- コガネイ(49)
- ATEN(47)
- StarTech.com(46)
- A&D(エー・アンド・デイ)(44)
- プロトブレンボ(42)
- omron(オムロン)(41)
- 雅(38)
- MOXA(37)
- 三菱マテリアル(34)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- brembo(33)
- Formlabs(33)
- ブランドをもっと見る
「2rs」の検索結果
特価

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(17件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-参考質量(kg)0.146基本動定格荷重Cr(N)15800基本静定格荷重Cor(N)7880JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)
(34件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)
(20件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600