カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 照明(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 富士電線工業(18)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 三ツ星(8)
  • エスコ(253)
  • 倉茂電工(35)
  • 協和ハーモネット(7)
  • マイト工業株式会社(4)
  • カワイ電線(14)
  • タイカツ(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(45)
  • 日動工業(225)
  • ダイヤトレンド(208)
  • RS PRO(204)
  • Lumberg Automation(132)
  • ハタヤリミテッド(98)
  • SMC(81)
  • CKD(57)
  • リケン(56)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3芯」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
鉛筆削り器 3way モノタロウ鉛筆削り器 3wayモノタロウ(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウストレートドリルセット TiNコートモノタロウ(129件のレビュー)
799税込879
1セット(13本)ほか
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
579税込637
1セット(6本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
ドリルセット ステンレス用 モノタロウドリルセット ステンレス用モノタロウ(94件のレビュー)
569税込626
1セット(8本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリルセット TiNコートモノタロウ(66件のレビュー)
459税込505
1セット(6本)ほか
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲プロテクター モノタロウ甲プロテクターモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲を守るプロテクターです。 先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。 先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。
用途落下物の足の甲保護として。(表)黒、(裏)シルバー材質アルミサイズフリー質量(g)80/枚寸法(縦×横)(mm)118×155
3芯線特集