カテゴリ
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(31)
- LEMO(26)
- MAZDA(マツダ)(58)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(209)
- TRUSCO(13)
- アズワン(56)
- イトーキ(15)
- コガネイ(15)
- スズキ(47)
- ダイハツ(16)
- トヨタ(22)
- ニッサン(22)
- ハリケーン(15)
- ホンダ(56)
- 三木プーリ(28)
- 三菱電機(18)
- 鈴木ブロンズ継手(13)
- ブランドをもっと見る
「303b」の検索結果

結束テープ
(152件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用