カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AGRAS(66)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(25)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- サカエ(6)
- ジーエルサイエンス(4)
- ダイヘン(11)
- ナベヤ(5)
- ニッサン(4)
- パール金属(3)
- ホンダ(53)
- ヤマニパッケージ(4)
- 空調服(5)
- ブランドをもっと見る
「353g」の検索結果

高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用