カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(131)
  • ホンダ(98)
  • SMC(75)
  • EBM PAPST(49)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • New-Era(ニューエラー)(37)
  • エスコ(30)
  • アズワン(22)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • HAMMOND(20)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • 東洋技研(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • CAMDENBOSS(17)
  • Festo(17)
  • C’ultiva(カルティバ)(17)
  • 宇佐美工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 111」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(123件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 四角型 4WAY

    モノタロウ(67件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
    付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)点灯時間(自動)約20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ モノタロウ

    耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
    付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約520(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×213×28(ベルト部含まず)対応機種iPad Air10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022))、iPad Air11インチ(M2(2024)、M3(2025))、iPad Pro11インチ(2018/2020/2021/2022)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用