カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- スリーボンド(10)
- omron(オムロン)(9)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 富士電機(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- キャンブロ(3)
- クイジナート(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- モートーン(3)
- エスコ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サトーパーツ(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 1215」の検索結果

RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
吸音・防音マットセット
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(6枚)当日出荷国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 サイズによって2枚セットと6枚セットでご用意しております。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。