曜日別特売
モノタロウ

RTVゴム 一液成分型

RTVゴム 一液成分型 - モノタロウRTVゴム 一液成分型 - モノタロウRTVゴム 一液成分型 - モノタロウRTVゴム 一液成分型 - モノタロウ
(1件のレビュー)

一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。

適合
被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)
被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)
被着体-塗装パネル(メラミン塗装)
被着体-ゴム(シリコーンゴム)
被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)
用途
接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)
-40~200
液色
クリア
破断伸度(%)
753(ISO 37: 2005)
比重
0.9~1.1(23℃)
絶縁破壊電圧(kV)
16.32( IEC 60243-1: 2013 )
指触乾燥時間(分)
5
硬さ(デュロメータA)
34
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.1[21.4](ISO 37: 2005)
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
内容量
1本(100g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※空気中の湿気と反応して硬化しますので、ご使用後やご使用されない時には蓋をしっかりとしめて保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637405-
¥698
¥768(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JP ナビゲーションをスキップ 検索 作成 3 アバターの画像 【RTVゴム 一液成分型】一液タイプで室温硬化するRTVシリコーンゴムの電気部品用途.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59637405
2026-10-01
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

硬化すると、コーキングより接着性が良いように思います。ただチューブ式ですが、再度使用するときチューブの口で固まってしまうので、そこだけ改善できたら100点の品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする