カテゴリ

  • テープ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(1,377)
  • 大阪魂(182)
  • エスコ(130)
  • 三木プーリ(90)
  • 3M(スリーエム)(84)
  • ParkerTAIYO(63)
  • サンエス(60)
  • 三菱電機(57)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(53)
  • Igus(イグス)(50)
  • omron(オムロン)(39)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 東洋技研(28)
  • 東芝キヤリア(27)
  • マルキン印(26)
  • エレコム(25)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 33」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(557件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付モノタロウ(54件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP奥行(mm)350間口(mm)596耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)110材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)19関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)棚板厚さ(mm)33棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性