カテゴリ
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(498)
- BIGM(丸山製作所)(380)
- SMC(141)
- サンエス(129)
- RS PRO(72)
- 3M(スリーエム)(53)
- アズワン(33)
- 日本無機(32)
- レニショー(27)
- TRUSCO(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- エスコ(15)
- omron(オムロン)(15)
- エレコム(14)
- 日本モレックス(molex)(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- マキタ(13)
- パトライト(PATLITE)(12)
- ブランドをもっと見る
「3m 610」の検索結果
特価

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(192件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用