カテゴリ

  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • コガネイ(738)
  • BIGM(丸山製作所)(462)
  • omron(オムロン)(103)
  • CKD(49)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
  • ニッセイ(25)
  • コーセル(23)
  • リケン(22)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • 明工社(18)
  • サン電子(17)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • カトウ工機(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • DXアンテナ(13)
  • ダイヤトレンド(13)
  • オリエンタルモーター(10)
  • 富士電機(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m f2」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(396件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
    用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(122件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(700mL)
    当日出荷
    3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(700mL)
    欠品中
    濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5