カテゴリ
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(18)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 精和産業(4)
- KSフィルター(3)
- コーセル(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ノーブランド(2)
- 三菱電機(2)
- スミロン(2)
- SK11(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NEC三菱(1)
- サンドビック(1)
- ダイヤテックス(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ニトムズ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m pr-01」の検索結果
特価

ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52
養生テープ 弱粘着
(81件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
養生テープ エコノミー
(609件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用