カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
  • サンドビック(13)
  • ミトロイ(11)
  • コガネイ(5)
  • IRC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 精和産業(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(3)
  • 京セラ(3)
  • 三菱電機(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • DHA Corporation(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • Vesrah(2)
  • SK11(2)
  • イスカル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.00-8 4pr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気入車輪のみ モノタロウ空気入車輪のみモノタロウ(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ2
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)