カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- アイシン精機(3)
- トヨタ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- EXEDY(2)
- ダイハツ(2)
- スズキ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ホンダ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- スバル(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
「44tkz2801j1r」の検索結果

エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付
(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用