カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
絞り込み
容量(L)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • アサヒペン(3)
  • アズワン(4)
  • 好川産業(3)
  • BeHAUS(4)
  • インダストリーコーワ(2)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ケニス(1)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • ロックペイント(11)
  • BAN-ZI(6)
  • ニッぺ(日本ペイント)(77)
  • PROST's(65)
  • タイネツ化学(60)
  • シンロイヒ(35)
  • オキツモ(24)
  • マノール(23)
  • 神東塗料(23)
  • EpoChemical(19)
  • 関西ペイント(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kg 缶」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(45件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4kg)
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウガソリン携行缶 縦型モノタロウ(116件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)