カテゴリ
- 事務用品(6)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Hirschmann Test & Measurement(46)
- Igus(イグス)(54)
- MURATA(村田製作所)(19)
- Namekawa(滑川軽銅)(102)
- RS PRO(134)
- SMC(291)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- TPP(23)
- Wera(37)
- アズワン(54)
- アーテック[学校教材・教育玩具](115)
- エスコ(171)
- コスモスビード(18)
- サンワサプライ(17)
- シグマ光機(41)
- ノーブランド(44)
- マキテック(63)
- 三菱電機(15)
- 寺岡製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50×15mm」の検索結果
特価

ふせん紙 カラーアソート 50×15
(85件のレビュー)¥189税込¥2081パック(100枚×5冊)当日出荷用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形色混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク)サイズ小寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
ふせん紙 アソート 75×25
(139件のレビュー)¥349税込¥3841パック(100枚×10冊)当日出荷用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形色混色(イエロー・オレンジ・ピンク・ブルー・グリーン)サイズ中寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート


ふせん紙 75×25
(16件のレビュー)¥149税込¥1641パック(100枚×2冊)当日出荷用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形サイズ中寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成単色
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
スプリングホース
(42件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
六角軸ワイヤーブラシセット
(44件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(3個)ほか当日出荷様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途サビ落としや塗装剥がしに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)販売区分業務用
ふせん紙 白地アソート 50×15
(13件のレビュー)¥189税込¥2081パック(100枚×5冊)当日出荷見出しに便利な白地タイプです。用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形色白地に5色帯(レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ)サイズ小寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
(45件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本(50m)当日出荷農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
壁紙貼り 5点セット
(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)カッターS型、ロック機能付き
フィニッシュネイラ エアー式
(30件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し使用空気圧力(MPa)0.39~0.68空気接続口1/4プラグネイル装填本数100販売区分業務用