カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(272)
  • SMC(166)
  • エスコ(59)
  • LION (ライオン事務器)(38)
  • IKO(日本トムソン)(35)
  • EBM(江部松商事)(34)
  • コクヨ(26)
  • 三木プーリ(24)
  • キャンブロ(22)
  • 日東工業(20)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(19)
  • スーパーツール(16)
  • 三菱電機(16)
  • トヨタ(16)
  • ニッサン(16)
  • CKD(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ナプコインテリア(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「540h」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ箱 ポリペール 角型 モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型モノタロウ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型
ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10RoHS指令対応証明書(0.2MB)FSC認証認定ライナーC5
流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ流し台 ステンレス製 小型モノタロウ(56件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25Lモノタロウ(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約4.5/4分取扱説明書(1.0MB)
レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様モノタロウ(21件のレビュー)
7,598税込8,358
1脚
当日出荷
質感があるPU-PVCレザータイプ。 背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。 昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP幅(mm)580ブラック種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)480ロッキング方式背座一体ロッキング関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)ヘッドレストなし
OAチェア ワイドタイプ モノタロウOAチェア ワイドタイプモノタロウ(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。
用途短時間の座る作業に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製質量(kg)6.3種類オフィスチェア背もたれW420×H380mm肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440ロッキング方式チルト式取扱説明書(0.8MB)ヘッドレストなし
アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付きモノタロウ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)100最大使用荷重(kg)80取扱説明書(1.0MB)収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)290天板寸法・奥行(mm)255
エアー補助タンク 軽量 アルミ製 モノタロウエアー補助タンク 軽量 アルミ製モノタロウ(40件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.6MB)
ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)モノタロウ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
収納時は簡単に折りたたみできます。 フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。 (別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂種類ダストカート商品タイプ本体(フレーム)
踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ踏み台 アルミ製 1段モノタロウ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ベランダ等の段差を解消できるステップ。 お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)100
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きモノタロウ(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に付属品専用コンテナ1個材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPRキャスターPP+TPR+スチール固定方法125°、97°(ハンドル)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40取扱説明書(11.0MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウカート 折りたたみ式 3輪 バッグ付モノタロウ(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に質量(kg)2.2ブラック材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)収納時寸法(mm)450×540関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200