カテゴリ
- 測定用品(5)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(806)
- BIGM(丸山製作所)(600)
- オカムラ(岡村製作所)(475)
- RS PRO(474)
- ホンダ(464)
- Panasonic(パナソニック)(436)
- ParkerTAIYO(414)
- エスコ(370)
- CKD(366)
- 三菱電機(331)
- 渡辺電機工業(326)
- オーム電機(324)
- サンワサプライ(310)
- メディアカバーマーケット(287)
- IDEC(和泉電気)(250)
- エレコム(222)
- オリエンタルモーター(221)
- 東芝(214)
- カシムラ(210)
- ブランドをもっと見る
「5v」の検索結果
特価

アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
電池チェッカー デジタル表示タイプ
(52件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18色黒質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
CO2モニター NDIRセンサー式
(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
デジタル顕微鏡
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)