カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NSK(日本精工)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- EZO(北日本精機)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
「6805zzcm」の検索結果

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(21件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800