カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(329)
  • WURTH ELEKTRONIK(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • 日本モレックス(molex)(70)
  • フエニックス・コンタクト(68)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • SAMTEC(51)
  • WEIDMULLER(37)
  • ワゴジャパン(31)
  • JST(日本圧着端子製造)(25)
  • 東京コスモス電機(24)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • エスコ(21)
  • Entrelec(21)
  • XP POWER(17)
  • SIEMENS(15)
  • APEM(13)
  • AMPHENOL(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm端子」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(17件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(469件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)ほか
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ圧着ペンチ 多機能モノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
平型端子 セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 セット スリーブ付モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1パック(20個)
当日出荷
用途配線コードの接続に。適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V
マルチストリッパー モノタロウマルチストリッパーモノタロウ(113件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)