カテゴリ
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(66)
- climbing(クライミング)(21)
- Kawasaki(33)
- MAZDA(マツダ)(116)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- PIRELLI(ピレリ)(21)
- RS PRO(82)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SMC(27)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- エスコ(49)
- スバル(21)
- トヨタ(101)
- ニツコー熔材工業(27)
- ホンダ(191)
- ヤマニパッケージ(16)
- 三菱ふそう(84)
- 三菱電機(21)
- 日野自動車(33)
- ブランドをもっと見る
「70-110」の検索結果

腰袋
(142件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。材質ポリエステル(600デニール)色ブラック/レッド適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
布傘 ワンタッチ式 70cm
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
スポンジ 洗車用 2wayタイプ
(18件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷2層構造の洗車用のスポンジです。ソフトな面はボディの洗浄用で、ハードな面はホイールやタイヤの洗浄に適しています。 1つで二役な便利な洗車用スポンジです。用途車輌の洗車や清掃作業に。材質ポリウレタン寸法(mm)70×110×225危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
コードリーダー
(117件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用