カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRAITH(ブレイス)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- KSフィルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MKカシヤマ(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- エスワイエス(1)
- カーメイト(1)
- ケリー電気産業(1)
- シャープ(7)
- ドーワ(1)
- ノムラテック(1)
「75/70w h4」の検索結果
特価

ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V
(391件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(106件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用