カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(7,999)
- コガネイ(714)
- CKD(460)
- MAZDA(マツダ)(458)
- KANA(片山チエン)(294)
- 長野計器(273)
- オカムラ(岡村製作所)(246)
- ParkerTAIYO(208)
- エスコ(165)
- KITO(キトー)(119)
- 三木プーリ(117)
- トヨタ(112)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
- RS PRO(75)
- TRUSCO(71)
- ホンダ(69)
- ニッサン(68)
- IKO(日本トムソン)(61)
- メディアカバーマーケット(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「75b」の検索結果

トイレブラシセット
(58件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ケースとブラシがセットになっています。用途トイレの掃除に使用場所トイレ材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70質量(g)約200繰り返し・詰め替え対応
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥239税込¥2631巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(14件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)305
連結平台車 樹脂製 パレッティー
(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否可連結可否可
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
ギヤープーラー 3サイズ セット
(68件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3台)当日出荷材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
カプラー レバー式 メネジ
(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05