カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,039)
- BIGM(丸山製作所)(801)
- メディアカバーマーケット(445)
- オカムラ(岡村製作所)(405)
- エスコ(220)
- Panasonic(パナソニック)(201)
- StarTech.com(189)
- DXアンテナ(111)
- 河村電器産業(110)
- CKD(102)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(95)
- 渡辺電機工業(95)
- PROST's(95)
- サンドビック(85)
- 日産ネジ(78)
- 廣杉計器(77)
- マックステル(75)
- サンワサプライ(72)
- サン電子(67)
- ブランドをもっと見る
「8k」の検索結果
特価

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
(49件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性
¥299税込¥3291本当日出荷速乾性があり水に強い極太タイプ。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用いただけます。 耐水性があるので雨の日の屋外作業や水回りでも使用可能。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)60.5タイプシングル線幅(mm)10.0×18.0インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ極太字繰り返し・詰め替え対応
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5