カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Kawasaki(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「92059-1655」の検索結果

耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク