カテゴリ
- 電気材料(6)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(140)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(134)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- 日本モレックス(molex)(70)
- 大栄電線工業(70)
- ニチフ(65)
- PANDUIT(パンドウイット)(62)
- ハーティング(35)
- GB[制御機器](33)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(25)
- HIROSE(ヒロセ電機)(24)
- 冨士端子工業(24)
- JAE(日本航空電子工業)(22)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
- TRUSCO(21)
- ワゴジャパン(19)
- ALPHA(18)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
- StarTech.com(16)
- ブランドをもっと見る
「AWG22」の検索結果
特価

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(76件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100個)当日出荷幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃