カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 編組チューブ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TDKラムダ(47)
  • 栃木屋(2)
  • 岡谷電機産業(3)
  • タカチ電機工業(12)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • KENWOOD(16)
  • StarTech.com(22)
  • TRUSCO(8)
  • LASCAR(1)
  • Roxburgh EMC(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(376)
  • omron(オムロン)(80)
  • 三菱電機(40)
  • EFFETTO MARIPOSA(39)
  • マリンテック(38)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(37)
  • ハーティング(27)
  • 共立電気計器(24)
  • タカノ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EMC」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ銅箔チューブ 錫メッキモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16
em菌特集
  • おすすめ人気ランキング
  • em菌
  • cmc