カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • セキスイ(53)
  • WAKI(和気産業)(42)
  • I-VALUE(32)
  • ノーブランド(30)
  • TRUSCO(25)
  • 大阪魂(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • アサヒAV(19)
  • 岡安ゴム(19)
  • 八興(17)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • アキツ(16)
  • 岩田製作所(15)
  • ジョージフィッシャー(15)
  • StarTech.com(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPD」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ

    フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

    モノタロウ
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
    用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K