カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • リレーソケット(1)
    • ミニチュアリレー(2)
絞り込み
接点構成
  • 2c(1)
  • 4c(1)
極数
  • 2(2)
  • 4(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • omron(オムロン)(14)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(13)
  • エスコ(1)
  • ノーケン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MY4N AC100V」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
ミニリレー端子台 モノタロウミニリレー端子台モノタロウ(97件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5