カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 塩ビ管(4)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
ブランド
  • モノタロウ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • カクダイ(20)
  • バクマ工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(2)
  • SMC(668)
  • AWJ(229)
  • エスコ(101)
  • アカギ(83)
  • ミヤコ(46)
  • 昭和コーポレーション(33)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 桑名金属工業(22)
  • 未来工業(22)
  • リケン(21)
  • HotaluX(ホタルクス)(19)
  • TRUSCO(18)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P管」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
PP管理札(キータグ) リング付 モノタロウPP管理札(キータグ) リング付モノタロウ
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷
油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。 5色のラインナップで使い分けにも便利。 本体付属のリングに通すだけでカギなどが簡単に管理できます。
用途車のキーなどの仕分けに材質PP厚さ(mm)0.9質量(g)約3.4/枚寸法(幅W×高さH)(mm)29x72リング内径(Φmm)17.7材質(リング)鉄(ニッケルメッキ)
関連キーワード
sgp管特集