PP管理札(キータグ) リング付
油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。
5色のラインナップで使い分けにも便利。
本体付属のリングに通すだけでカギなどが簡単に管理できます。
- 用途
- 車のキーなどの仕分けに
- 材質
- PP
- 厚さ(mm)
- 0.9
- 質量(g)
- 約3.4/枚
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 29x72
- リング内径(Φmm)
- 17.7
- 材質(リング)
- 鉄(ニッケルメッキ)
- 内容量
- 1パック(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※書き込みの際は、ポリプロピレン素材に適した油性ペンやマーカーをご使用ください。
※水性ペンや鉛筆での書き込みは、文字が薄れる恐れがあります。
※高温環境(直射日光下や暖房器具の近く)では変形する可能性がありますのでおやめください。
※屋外で長期間ご使用になる場合は、紫外線による劣化や色あせが生じる場合があります。
※尖った物や刃物などで傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
※火気に近づけないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※枚数は表記数量より多い場合があります。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ

























