カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 裸圧着端子丸型(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(2)
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(2)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(2)
  • 5.4(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13(1)
  • 13.2(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 4(1)
  • 4/0(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 6.6(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 11.1(1)
  • 11.6(1)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 13.7(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.3(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 22(1)
  • 28.5(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 11.5(1)
  • 14.4(1)
  • 15.8(1)
  • 16.7(1)
  • 16.8(1)
  • 17.5(1)
  • 18.5(1)
  • 18.9(1)
  • 19.2(1)
  • 19.5(1)
  • 20.4(1)
  • 20.8(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(1)
  • 21.7(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 25.5(1)
  • 27(1)
  • 27.7(1)
11.5・14.4・15.8・16.7・16.8・17.5・18.5・18.9・19.2・19.5・20.4・20.8・21.2・21.5・21.7・22.5・23・25.5・27・27.7・全長(mm)をもっと見る
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • モノタロウ
  • ニチフ(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • 冨士端子工業(6)
  • DST(大同端子製造)(11)
  • TRUSCO(9)
  • JAPPY(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • アメリカン電機(154)
  • エスコ(101)
  • 日東工業(85)
  • ARCOL(OHMITE)(69)
  • CKD(61)
  • マリンテック(60)
  • 明工社(51)
  • エレコム(44)
  • 三菱電機エンジニアリング(44)
  • REGZA(40)
  • RS PRO(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R端子」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(801件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
  • ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ

    ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
    用途WEB会議や音声チャットにブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用