カテゴリ
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 清水製作所[継手](277)
- ノーブランド(98)
- TRUSCO(68)
- ハリケーン(67)
- 岩田製作所(53)
- フジトク(49)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- TOZEN(トーゼン)(45)
- ナベヤ(41)
- SUS(エスユーエス)(41)
- カネソウ(41)
- タカノ(40)
- 信和自動車工業(40)
- イマオコーポレーション(37)
- 大阪魂(35)
- 南国フレキ工業(31)
- 日東工器(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- ウエハラ(26)
- ブランドをもっと見る

メーター寸切 ミリ
(23件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10本)ほか当日出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
メーター寸切 インチ・ウイット
(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000ねじの呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
ミニマグネットベース
(38件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35