ケーブル (2) ブランド: モノタロウ商品レビュー: ★3以上すべて解除
USBメモリ 3.0 (122件のレビュー) 当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
USBメモリ2.0 (233件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm) 56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプ スライド式 インターフェイス USB2.0
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き (43件のレビュー) 当日出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品 取扱説明書 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 89.5×58.5×36 質量(g) マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源 単4乾電池×2 定格電圧(V) 3 対応OS Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降 切替方式 専用ボタン コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式 無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz) 対応機種 USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac 分解能 800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5 通信方式 2.4GHz(2.408~2.474Ghz) LED色 レッド 電池寿命 6ヶ月 (使用環境によって異なります) ボタン数 4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 電波到達距離(m) 6~10(使用環境によって異なります) 連続動作時間 約100時間 インターフェイス USBバージョン1.1準拠 連続待機時間 約365日 ホイール数 1個 使用周波数(GHz) 2.4(2.408~2.474) 読取方式 光学センサー方式 仕様 サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 消費電力 6mA / 3V
光学式マウス (133件のレビュー) 当日出荷
材質 ABS 寸法(mm) 95×55×39 色 ブラック 質量(g) 68 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状 USB Aタイプ 接続方式 有線 LED色 赤 解像度 1000dpi ボタン数 3個(ホイールボタン含む) インターフェイス USB 読取方式 光学式(赤色LED)
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル (7件のレビュー) 当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 コネクタ形状 USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
キーボード (83件のレビュー) 当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途 PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) (7件のレビュー) 当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途 パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコア なし USBタイプ USB2.0 色 ブラック コネクタ形状 USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm) 4.5 対応機種 【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプ スタンダード 結線方式 ストレート結線 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ (13件のレビュー) 当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途 店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm) 65×168×55 対応OS Windows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源 可視赤色光632nmLED 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) スキャンレート 1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V) DC5±5% 読取深度(mm) 200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m (4件のレビュー) 当日出荷
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途 WEB会議や音声チャットに 色 ブラック 質量(g) 約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約2 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 1k-2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェイス USB-A 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 取扱説明書 (1.0MB) 装着方式 両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節 ○