カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(489)
- 黒田精工(240)
- エスコ(162)
- 三菱電機(90)
- 旭精工(71)
- FYH(日本ピローブロック)(47)
- マキタ(46)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- ファミリー・ライフ(42)
- メディアカバーマーケット(41)
- INAX(LIXIL)(39)
- 大阪魂(39)
- IDEC(和泉電気)(38)
- アカギ(36)
- TRUSCO(33)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- 椿本チエイン(30)
- 旭計器工業(30)
- カクダイ(29)
- ブランドをもっと見る
「a34」の検索結果

六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g