カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KITACO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- NTB(3)
- HITACHI(旧パロート)(3)
- EXEDY(3)
- モリタ宮田(3)
- KSフィルター(3)
- ミヤコ自動車(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- VALEO(2)
- ヤマトプロテック(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 制研化学工業(1)
- 初田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「a7b-c」の検索結果

ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5