カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,292)
  • RS PRO(394)
  • マルヤス電業(352)
  • エスコ(344)
  • WURTH ELEKTRONIK(327)
  • トヨタ(314)
  • エレコム(266)
  • omron(オムロン)(263)
  • シュナイダーエレクトリック(255)
  • コガネイ(241)
  • スバル(230)
  • オカムラ(岡村製作所)(222)
  • SIEMENS(213)
  • CKD(203)
  • 三菱電機(202)
  • 日本モレックス(molex)(200)
  • アズワン(181)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(181)
  • KEMET(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性3ノッチ手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチモノタロウ(22件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプモノタロウ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)モノタロウ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)モノタロウ(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80寸法TR1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズRc1/4
インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウインバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付きモノタロウ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)モノタロウ(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80寸法TRc1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズR1/4
スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (ホース取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
材質鋼鉄(SUM24L)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグサイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51寸法L1(mm)15寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)30寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)5寸法T(Φmm)8.5耐圧力(MPa)1.5