オフィスチェア 背ロッキング仕様
(47件のレビュー)当日出荷
リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。
座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布質量(kg)8.74種類オフィスチェア耐荷重(kg)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ヘッドレストなし