カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • brembo(15)
  • ベッセル(7)
  • SMC(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • TOA(3)
  • Vesrah(3)
  • ハードロック工業(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • エレコム(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • パオック(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • KITACO(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2 0r」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウエアーダスターガン 先端ラバータイプモノタロウ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(176件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)