カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エーモン(3)
- 大電(2)
- 協和ハーモネット(2)
- アズワン(1)
- 潤工社(1)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- マル信無線電機(1)
- 阪神電線(1)
- 三沢電線(1)
「amon 1537」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
シガープラグ コード付
(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABSコード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71販売区分業務用