カテゴリ
- 建築金物(2)
- アングル・ブラケット(2)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- アングル/ブラケット(1)
- 空圧工具(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 光モール(34)
- ハイロジック(30)
- APLUS(クマモト)(3)
- 光(24)
- TRUSCO(206)
- ノーブランド(29)
- アルインコ(28)
- カメダデンキ(2)
- 泰豊トレーディング(5)
- ネグロス電工(92)
- エスコ(281)
- 修理(187)
- ダイヤトレンド(184)
- サカエ(130)
- Festo(125)
- RS PRO(97)
- SUS(エスユーエス)(94)
- MSTコーポレーション(89)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
- ブランドをもっと見る
「annguru」の検索結果
特価

ツールワゴン
(59件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載
(49件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用
(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷一般的な50mm砥石が使用できます。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用
(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)175質量(kg)0.54回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
カットオフツール ミニミニ 75Φ用
(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途狭い場所での研作・研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個仕様(エアー排気)リア全長(mm)125質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5販売区分業務用
アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
角当て L型アングル 紙製
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1束(50本)ほか当日出荷製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3色クラフト色
アングル 穴あき
¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)欠品中Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A販売区分業務用
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用
(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M1216用のパッドです用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
アングルポリッシャー ミニミニ
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)135質量(g)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。用途タンクや容器の排出用として形状アングル色赤材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
アングルキャブドライバー
(37件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5販売区分業務用
ワゴン アングルタイプ ステンレス製
(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)400間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600段数2全高(mm)600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用
(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。用途平面研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用
交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M1218用のパッドです用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51販売区分業務用
アングルキャブドライバーセット
(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用
¥1,098税込¥1,2081個当日出荷M2214用のパッドです用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51販売区分業務用
アングルファインダー
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用
(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
トルクアングルゲージ
(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛2°ゲージ径(Φmm)68販売区分業務用
エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。形状アングル色赤材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
アングルダブルアクションサンダー ミニ
(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド仕様ダブルアクション全長(mm)178質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
エアードリルアングルタイプ
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
アングルポリシャー ミニ
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
アングルサンダー ミニ
(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用
¥19,980税込¥21,9781個当日出荷一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
クランプ アングル用
(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。材質鋳鉄質量(kg)3.7材質(本体)FCD450種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60締付力(kN)10
スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用
¥229税込¥2521個当日出荷M1218用のスパナです用途M1218用専用部品適合M1218用適合本体M1218材質鉄長さ(mm)94呼び寸法M19販売区分業務用
アングルサンダー ミニミニ
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)125質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
交換パッド 黒 ミニアングルサンダーM2214用
¥699税込¥7691個当日出荷M2214用のパッドです用途M2214用専用部品適合注文コード:61152902適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)45販売区分業務用
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用
¥34,980税込¥38,4781個当日出荷一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用